Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAN-FD-Transceiver 8Mbps 4.5 ... 5.5V SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302017
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2558FD-H/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
CAN-FD-Transceiver, Typ=MCP2558FD-H/SN, Anzahl Empfänger=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Datenrate=8 Mbps, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Treiber=1, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Ausgangstyp=Differenzial, Bauform=SOIC, Schnittstellen=CAN, Treibertyp=Sendeempfänger, Verpackung=Röhre
Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, CAN-FD-Transceiver
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,00*
1 Tag
12844
1
€ 14,99*
ab € 0,764*
€ 1,576*
Lager 115
399
5
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.