| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30302011 Herst.-Nr.: MCP23S17T-E/SO EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| I/O-Expander, Typ=MCP23S17T-E/SO, Anzahl E/A=16, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Chip-Konfiguration=16 bit, Höhe=2.05 mm, Länge=17.9 mm, Pins=28, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=10 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Bauform=SOIC, Montageart=SMT, Schnittstellen=SPI, Verpackung=Band & Rolle |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1600 | | Frei Haus | ab € 0,98* | € 1,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,22* | € 2,46* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 1,71* | € 3,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|