Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Expander, I²C, Anzahl E/A %3D 8, QFN-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302001
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23008-E/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
I2C Bus
i2c bus
I/O-Expander, Typ=MCP23008-E/ML, Anzahl E/A=8, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Chip-Konfiguration=8 bit, Höhe=1 mm, Länge=4 mm, Pins=20, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=1.7 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Bauform=QFN, Montageart=SMT, Schnittstellen=I²C, Verpackung=Röhre
Weitere Suchbegriffe: I/O-Expander
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
91
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,47*
Lager 115
48
5
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.