Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip E/A-Erweiterung, 8-Kanal I2C, QFN 20-Pin 1.7MHz SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652077
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23008-E/ML
EAN/GTIN:
     5059040223790
Suchbegriffe:
I2C Bus
i2c bus
Anzahl E/A-Kanäle = 8
Interface = I2C
Anzahl der Pins = 20
Gehäusegröße = QFN
Taktfrequenz = 1.7MHz
Montage-Typ = SMD
Versorgungsspannung max. = 5,5 V
Versorgungsspannung min. = 1,8 V

Peripheriegeräte mit paralleler Schnittstelle, Microchip
Weitere Informationen:
Anzahl E/A-Kanäle:
8
Interface:
I2C
Anzahl der Pins:
20
Gehäusegröße:
QFN
Taktfrequenz:
1.7MHz
Montage-Typ:
SMD
Versorgungsspannung max.:
5,5 V
Versorgungsspannung min.:
1,8 V
Weitere Suchbegriffe: 1652077, Halbleiter, Schnittstellen, I/O Expander, Microchip, MCP23008EML, Semiconductors, Interface ICs, I/O Expanders
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
91
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,47*
1 Tag
48
5
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 91 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 182 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 91 Stück
Mindestbestellmenge: 91 Stück ( entspricht € 133,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.