Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Managed Ethernet Switch, 3-Port 10/100, VQFN-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301955
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN9303I-ABZJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Switch IC
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
ethernet switch ic
Managed Ethernet Switch, 3-Port 10/100, Typ=LAN9303I-ABZJ, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8 mm, Höhe=1 mm, Länge=8 mm, Pins=56, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Versorgungsstrom=111 mA, Bauform=VQFN, Montageart=SMT, Schnittstellen=MII I²C RMII, Typ=Ethernet-Switch, Verpackung=Behälter
Weitere Suchbegriffe: Managed Ethernet Switch, 3-Port 10/100
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
260
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 8,31*
Lager 115
260
5
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 11,83*
1
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 12,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.