Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver, RMII, QFN-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301951
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN8720AI-CP-ABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver, Typ=LAN8720AI-CP-ABC, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1 mm, Länge=4 mm, Pins=24, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.62 V, Versorgungsstrom=49 mA, Bauform=QFN, Montageart=SMT, Schnittstellen=RMII, Typ=Ethernet-Transceiver, Verpackung=Behälter
Weitere Suchbegriffe: ethernet transceiver ic, 10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 2,39*
Lager 115
290
5
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 2,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.