Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver, RMII / MII, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301950
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN8710AI-EZK-ABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver, Typ=LAN8710AI-EZK-ABC, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Höhe=1 mm, Länge=5 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.62 V, Versorgungsstrom=54 mA, Bauform=QFN, Montageart=SMT, Schnittstellen=RMII MII, Typ=Ethernet-Transceiver, Verpackung=Behälter
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transceiver, ethernet controller ic, 10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1544
5
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 2,59*
1
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 2,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.