Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver, RMII, VQFN-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301942
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8091RNACA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver, Typ=KSZ8091RNACA-TR, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=4 mm, Höhe=0.85 mm, Länge=4 mm, Pins=24, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Versorgungsstrom=47 mA, Bauform=VQFN, Montageart=SMT, Schnittstellen=RMII, Typ=Ethernet-Transceiver, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: ethernet transceiver ic, 10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5396
1
€ 14,99*
ab € 1,27*
€ 2,17*
1
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 2,43*
Lager 115
1000
5
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.