Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller AVR 32MHz 256kB / 16kB TQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301925
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA256A3-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=ATXMEGA256A3-AU, AD-Wandler-Kanäle=16, ADC-Auflösung=12 bit, Anzahl Timer/Zähler=8, Anzahl programmierbarer E/A=50, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, DAC-Auflösung=12 bit, Datenbusbreite=16 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=4 kB, Höhe=1.2 mm, Komparatoren=4, Länge=14 mm, Pins=64, Programmspeichergrösse=256 kB, RAM-Speichergrösse=16 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=32 MHz, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.6 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=TQFP, Kern (Core)=AVR, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=AVR XMEGA, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=USART SPI I²C SMBus JTAG PDI, Verpackung=Behälter
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 10,41*
€ 16,18*
1
€ 5,90*
ab € 9,34*
€ 16,25*
Lager 115
65
5
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 17,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 85,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.