| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30301839 Herst.-Nr.: AT27C512R-45JU EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| OTP-EPROM, Typ=AT27C512R-45JU, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11.5 mm, Datenerhalt=20 Years, Höhe=3.5 mm, Länge=14 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=512 kB, Taktfrequenz max.=5 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Versorgungsstrom=20 mA, Zugriffszeit=45 ns, Bauform=PLCC, Montageart=SMT, Organisation=64 k x 8 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Band & Rolle |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 2,37* | € 3,85* | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 2,55* | € 3,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,59* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|