Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTP-EPROM Parallel 1MB 5MHz 70ns PLCC 1MB 70ns PLCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301836
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C1024-70JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
microchip eprom 1mbit
eprom
OTP-EPROM, Typ=AT27C1024-70JU, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=16 mm, Datenerhalt=20 Years, Höhe=4.5 mm, Länge=16 mm, Pins=44, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=1 MB, Taktfrequenz max.=5 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Versorgungsstrom=30 mA, Zugriffszeit=70 ns, Bauform=PLCC, Montageart=SMT, Organisation=64 k x 16 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Röhre
Weitere Suchbegriffe: microchip eprom, OTP-EPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 3,75*
€ 6,02*
Lager 115
184
5
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,66*
1
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 6,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.