Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM I²C 32kB 1MHz 450ns SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301814
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24C32D-SSHM-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
EEPROM, Typ=AT24C32D-SSHM-B, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Datenerhalt=100 Years, Höhe=1.75 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=32 kB, Taktfrequenz max.=1 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.7 V, Versorgungsstrom=3 mA, Zugriffszeit=450 ns, Bauform=SOIC, Montageart=SMT, Organisation=4 k x 8 Bit, Schnittstellen=I²C, Verpackung=Röhre
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,49*
2 Tage
1116
1
€ 14,99*
ab € 0,362*
€ 0,631*
Lager 115
1000
5
€ 5,95*
ab € 0,3562*
€ 0,6569*
3
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6569*
€ 0,78171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6262*
€ 0,74518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5562*
€ 0,66188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4862*
€ 0,57858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4462*
€ 0,53098
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4362*
€ 0,51908
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3562*
€ 0,42388
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,2845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.