Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 32kbit EEPROM-Speicherbaustein, Seriell (2-Draht, I2C) Interface, SOIC-8, 550ns SMD 4K x 8 Bit, 4k x 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1975326
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24C32D-SSHM-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 32kbit
Interface-Typ = Seriell (2-Draht, I2C)
Gehäusegröße = SOIC-8
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 4K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Anzahl der Wörter = 4k
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
32kbit
Interface-Typ:
Seriell (2-Draht, I2C)
Gehäusegröße:
SOIC-8
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
4K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Anzahl der Wörter:
4k
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 1975326, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, AT24C32DSSHMB, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,50*
1 Tag
1103
1
€ 14,99*
ab € 0,362*
€ 0,631*
1 Tag
1000
5
€ 5,95*
ab € 0,3562*
€ 0,6569*
3
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.