Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRAM mit EEPROM-Sicherung I²C 16kB 2.7 ... 3.6V SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301796
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     47L16-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
NV RAM
NVRAM
SRAM mit EEPROM-Sicherung, Typ=47L16-I/SN, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Höhe=1.25 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=16 kB, Taktfrequenz max.=1 MHz, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Versorgungsstrom=400 µA, Zugriffszeit=400 ns, Bauform=SOIC, Montageart=SMT, Organisation=2 k x 8 Bit, Schnittstellen=I²C, Verpackung=Röhre
Weitere Suchbegriffe: NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, nv ram, soic eeprom, SRAM mit EEPROM-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,94*
Lager 115
470
5
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,34*
1
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.