Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor 80mm 800mm Push-Pull


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296498
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     US 18 M 800 IU-B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor m12
ultraschall sensor
Ultraschallsensor, Typ=US 18 M 800 IU-B4, Alternative (Alias)=213063, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=800 mm, Erfassungsreichweite mind.=80 mm, Schaltfrequenz=5 Hz, Anschlussart=Stecker, M12, 4-polig, Art der Ausgabe Ultraschallsensor=Push-Pull, Gehäusematerial=Messing, vernickelt, Schutzart=IP67, Serien=US
Weitere Suchbegriffe: ultraschall sensor di-soric, Ultraschallsensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,73*
€ 348,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,15*
€ 338,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,95*
€ 314,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.