Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor, Push-Pull, 150 ... 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296496
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     US 18 M 1500 IU-B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor m12
ultraschall sensor
Ultraschallsensor, Typ=US 18 M 1500 IU-B4, Alternative (Alias)=213065, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=1.5 m, Erfassungsreichweite mind.=150 mm, Schaltfrequenz=5 Hz, Anschlussart=Stecker, M12, 4-polig, Art der Ausgabe Ultraschallsensor=Push-Pull, Gehäusematerial=Messing, vernickelt, Schutzart=IP67, Serien=US
Weitere Suchbegriffe: ultraschall sensor di-soric, Ultraschallsensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,67*
€ 343,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,14*
€ 325,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,69*
€ 301,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,91*
€ 285,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,19*
€ 284,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,27*
€ 259,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.