Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Zylindersensoren 30V 10kHz 1 Schliesser IP67 MZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296481
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     MZET 9-25 PSL-K-TSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylindersensor
Magnetische Zylindersensoren, Typ=MZET 9-25 PSL-K-TSS, Alternative (Alias)=204654, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=-999, Länge=-999, Rückfallzeit=-999, Schaltfrequenz=10 kHz, Schaltspannung – AC=-999, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schutzart=IP67, Sensorart=Magnetischer Zylindersensor, Serien=MZET
Weitere Suchbegriffe: Magnetische Zylindersensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.