Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Zylindersensoren 30V 6W 1kHz 1 Schliesser IP67 / IP68 MZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296480
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     MZET 25 PSK-K-TSSL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Zylindersensor
abstandssensor
Magnetische Zylindersensoren, Typ=MZET 25 PSK-K-TSSL, Alternative (Alias)=201144, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=-999, Länge=-999, Rückfallzeit=-999, Schaltfrequenz=1 kHz, Schaltleistung=6 W, Schaltspannung – AC=-999, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP67 IP68, Sensorart=Magnetischer Zylindersensor, Serien=MZET
Weitere Suchbegriffe: Magnetische Zylindersensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.