Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ11 zu ICSP-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296207
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC164110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
RJ11 zu ICSP-Adapter, Typ=AC164110, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Adapter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
103 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
22
Frei Haus
ab € 26,27*
€ 36,08*
€ 8,95*
ab € 27,52*
€ 37,98*
€ 5,90*
ab € 29,64*
€ 40,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.