Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breadboard-Kabel für MPLAB Programmer und Debugger, RJ11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296206
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC162069
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Breadboard-Kabel für MPLAB Programmer und Debugger, RJ11, Typ=AC162069, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=MPLAB, Produktart=Kabel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board microchip, eval board, Breadboard-Kabel für MPLAB Programmer und Debugger, RJ11
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
14
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 32,13*
2 Tage
1
€ 14,99*
ab € 23,62*
€ 32,72*
€ 8,95*
ab € 24,25*
€ 34,31*
€ 5,90*
ab € 26,01*
€ 35,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.