Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40-polige Stiftleiste für MPLAB In-Circuit Debugger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296204
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC162051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit microchip
entwicklungskit
40-polige Stiftleiste für MPLAB In-Circuit Debugger, Typ=AC162051, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=MPLAB, Produktart=Header
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
197 mm
Bruttogewicht:
116 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: 40-polige Stiftleiste für MPLAB In-Circuit Debugger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 26,31*
€ 37,16*
€ 8,95*
ab € 32,92*
€ 45,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F886-I/SP
ab € 1,96*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F887-I/P
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.