Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable for MPLAB ICD 4 Programmer and Debugger, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296203
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC102016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Cable for MPLAB ICD 4 Programmer and Debugger, 150mm, Typ=AC102016, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=MPLAB, Produktart=Kabel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.