Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICSP-Schnittstellenkabel für PM3 Universal Programmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296202
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC002021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
ICSP-Schnittstellenkabel für PM3 Universal Programmer, Typ=AC002021, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=MPLAB, Produktart=Kabel, Schnittstellen=ICSP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board microchip, eval board, ICSP-Schnittstellenkabel für PM3 Universal Programmer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
13
Frei Haus
ab € 41,48*
€ 54,69*
€ 8,95*
ab € 43,24*
€ 58,86*
€ 5,90*
ab € 46,48*
€ 61,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 1.368,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.