| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30294684 Herst.-Nr.: BV EI 422 1228 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leiterplattentransformator, Typ=BV EI 422 1228, Breite=37.7 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=32.6 mm, Leistung=6 VA, Länge=63.7 mm, Sekundärstrom=334 mA, Anschlussart=Printstifte, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=18 VAC, Serien=EI 42 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,59* | € 9,05* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,00* | € 9,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|