Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattentransformator, 230 VAC, 12 VAC, 191mA, 2.3VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294608
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 303 2012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Leiterplattentransformator, Typ=BV EI 303 2012, Breite=27.8 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=24.1 mm, Leistung=2.3 VA, Länge=32.8 mm, Sekundärstrom=191 mA, Anschlussart=Printstifte, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=12 VAC, Serien=EI 30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
83,7 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 2,64*
€ 4,52*
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 4,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.