| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30294583 Herst.-Nr.: BV 202 0161 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leiterplattentransformator, Typ=BV 202 0161, Breite=22 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=19.3 mm, Leistung=500 mVA, Länge=22.9 mm, Sekundärstrom=33 mA, Anschlussart=Printstifte, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=15 VAC, Serien=BV 20 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,82* | € 3,64* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,58* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|