Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattentransformator, 230 VAC, 15 VAC, 23mA, 350mVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294573
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV 201 0147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Leiterplattentransformator, Typ=BV 201 0147, Breite=22 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=15.3 mm, Leistung=350 mVA, Länge=22.9 mm, Sekundärstrom=23 mA, Anschlussart=Printstifte, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=15 VAC, Serien=BV 20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
25,1 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo hahn, printtrafo, printtrafo prim.230v, Leiterplattentransformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 4,36*
Lager 115
239
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 4,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.