Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroprozessor, e300, 333MHz, 32bit, HBGA-516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293873
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPC8313CVRAFFC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
Mikroprozessor
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Mikroprozessor, Typ=MPC8313CVRAFFC, Adern=1, Anzahl Timer/Zähler=5, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=27 mm, Datenbusbreite=32 bit, E/A-Spannung=3.3 V, Höhe=2.55 mm, L1 Cache-Anweisungsspeicher=16 kB, L1 Cache-Datenspeicher=16 kB, Länge=27 mm, Pins=516, Programmspeichergrösse=-999, RAM-Speichergrösse=-999, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Taktfrequenz max.=333 MHz, Versorgungsspannung max.=1.05 V, Versorgungsspannung min.=950 mV, Bauform=HBGA, MPU-Kern=e300, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=PowerQUICC, Schnittstellen=USB Ethernet I²C SPI UART PCI, Verpackung=Behälter
Weitere Suchbegriffe: nxp mikrocontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 35,92*
€ 73,83*
Lager 115
40
Frei Haus
ab € 49,70*
€ 76,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NXP
CWH-CTP-BASE-HE
ab € 499,55*
Zubehör
NXP
CWH-CTP-COP-YE
ab € 70,07*
Zubehör
NXP
CWH-CTP-CTX10-YE
ab € 66,53*
Zubehör
NXP
CWP-PRO-FL
ab € 5.858,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.