Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluierungsboard für VIPer318L Spannungswandler, 15 V, 1,2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STEVAL-VP318L1F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Evaluierungsboard für VIPer318L Spannungswandler, 15 V, 1,2 A, Typ=STEVAL-VP318L1F, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=265 V, Versorgungsspannung min.=85 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Powermanagement-Platine Evaluationboard, Schnittstellen=PWM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
40 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
83 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Evaluierungsboard für VIPer318L Spannungswandler, 15 V, 1,2 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.