Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 10uF, 50V, 1210, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288273
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1210KKX7R9BB106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC1210KKX7R9BB106, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=2 mm, Kapazität=10 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1210, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
500
Frei Haus
ab € 0,197*
€ 0,30*
Lager 115
480
10
€ 5,95*
ab € 0,4606*
€ 0,995*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,857*
€ 1,01983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6306*
€ 0,75041
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6006*
€ 0,71471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5806*
€ 0,69091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5506*
€ 0,65521
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4606*
€ 0,54811
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1210C106K5RACTU
ab € 0,504*
Ähnlich
Kemet
C1210C106K5RACTU
ab € 0,47*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12105C106KAT2A
ab € 0,184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.