Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 4.7nF, 50V, 1206, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288257
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206KRX7R9BB472
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC1206KRX7R9BB472, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.3 mm, Kapazität=4.7 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1206, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0429*
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0429*
1 Tag
1998
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0243*
€ 0,1419*
Lager 115
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0922*
€ 0,1972*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0365*
€ 0,2525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1747*
€ 0,20789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206C472K5RACTU
ab € 0,0202*
Ähnlich
Kemet
C1206C472K5RACTU
ab € 0,0132*
Ähnlich
Multicomp
MCSH31B472K160CT
ab € 0,0251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.