Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 470nF, 16V, 1206, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288248
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206KRX7R7BB474
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC1206KRX7R7BB474, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.3 mm, Kapazität=470 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=16 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1206, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4083
10
€ 14,99*
ab € 0,0429*
€ 0,1987*
100
€ 5,90*
ab € 0,0476*
€ 0,258*
2 Tage
501
7
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,29*
25
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,32*
Lager 115
3790
25
€ 5,95*
ab € 0,1477*
€ 0,401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3086*
€ 0,36723
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,2656*
€ 0,31606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 17500000 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206C474K4RACTU
ab € 0,0385*
Ähnlich
Kemet
C1206C474K4RACTU
ab € 0,0423*
Ähnlich
Multicomp
MCSH31B474K100CT
ab € 0,0368*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.