Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1.5nF, 2kV, 1206, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288241
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206KKX7RDBB152
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC1206KKX7RDBB152, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.3 mm, Kapazität=1.5 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=2 kV, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1206, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 5,90*
ab € 0,0325*
€ 0,0453*
2 Tage
6000
3000
Frei Haus
ab € 0,0469*
€ 0,0693*
Lager 115
2970
10
€ 5,95*
ab € 0,1769*
€ 0,4696*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4696*
€ 0,55882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3545*
€ 0,42186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2569*
€ 0,30571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2269*
€ 0,27001
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2169*
€ 0,25811
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,696* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206C152KGRACTU
ab € 0,228*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.