Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 10nF, 500V, 1206, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288232
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206KKX7RBBB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC1206KKX7RBBB103, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.2 mm, Kapazität=10 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=500 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1206, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,029*
€ 0,0407*
3000
Frei Haus
ab € 0,02964*
€ 0,04266*
100
€ 5,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0496*
Lager 115
2950
25
€ 5,95*
ab € 0,0933*
€ 0,3667*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3667*
€ 0,43637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2267*
€ 0,26977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,1675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206X103KCRACTU
ab € 0,188*
Ähnlich
Kemet
C1206C103KCRACTU
ab € 0,0308*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12067C103KAT2A
ab € 0,0336*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.