Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 2.2uF, 25V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288140
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KKX7R8BB225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0805KKX7R8BB225, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=1 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=25 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0211*
€ 0,0619*
3000
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0765*
Lager 115
775
25
€ 5,95*
ab € 0,0444*
€ 0,1252*
2 Tage
56678
5
€ 14,99*
ab € 0,0451*
€ 0,2401*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C225K3RACTU
ab € 0,0384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.