Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 100nF, 100V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288134
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KKX7R0BB104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0805KKX7R0BB104, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=100 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=100 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0206*
€ 0,031*
3000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0433*
10
€ 5,90*
ab € 0,0103*
€ 0,0916*
Lager 115
2400
25
€ 5,95*
ab € 0,0496*
€ 0,1268*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
08051C104KAZ2A
ab € 0,0356*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.