Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 10uF, 6.3V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288130
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KKX5R5BB106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0805KKX5R5BB106, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=0.9 mm, Kapazität=10 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=6.3 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0584*
€ 0,0851*
4000
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,0934*
1
€ 6,90*
ab € 0,077*
€ 0,4953*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1237*
€ 0,6692*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6692*
€ 0,79635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3239*
€ 0,38544
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1787*
€ 0,21265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1567*
€ 0,18647
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,692* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C106K9PACTU
ab € 0,0257*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08056D106KAT2A
ab € 0,0879*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.