Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 10nF, 50V, 0805, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288127
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805JRX7R9BB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0805JRX7R9BB103, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=1 mm, Kapazität=10 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±5 %
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,0111*
€ 0,0174*
100
€ 5,90*
ab € 0,00755*
€ 0,02653*
4000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0275*
Lager 115
3079
25
€ 5,95*
ab € 0,0285*
€ 0,0747*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,8675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055C103JAT2A
ab € 0,0184*
Ähnlich
Multicomp
MC0805B103J500CT
ab € 0,01002*
Ähnlich
Vishay
VJ0805Y103JXACW1BC
ab € 0,0357*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.