Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 10nF, 50V, 0603, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288023
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KPX7R9BB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0603KPX7R9BB103, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=10 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
€ 5,90*
ab € 0,00408*
€ 0,00556*
15000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,013*
2 Tage
444170
10
€ 14,99*
ab € 0,00571*
€ 0,0301*
Lager 115
2035
25
€ 5,95*
ab € 0,0229*
€ 0,1373*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,4325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C103K5RACTU
ab € 0,0116*
Ähnlich
Kemet
C0603X103K5RACTU
ab € 0,054*
Ähnlich
KYOCERA AVX
06035C103KAT2A
ab € 0,00892*
Ähnlich
Yageo
CC0603KRX7R9BB103
ab € 0,00803*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.