Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 10nF, 50V, 0603, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288016
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603JRX7R9BB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0603JRX7R9BB103, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=10 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,00719*
€ 0,0109*
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
100
€ 5,90*
ab € 0,00346*
€ 0,01669*
Lager 115
11325
25
€ 5,95*
ab € 0,0238*
€ 0,1093*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,7325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
06035C103JAT2A
ab € 0,00901*
Ähnlich
Multicomp
MC0603B103J500CT
ab € 0,00366*
Ähnlich
Vishay
VJ0603Y103JXACW1BC
ab € 0,00752*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.