Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 470pF, 50V, 0402, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287881
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402JRNPO9BN471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0402JRNPO9BN471, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=470 pF, Länge=1 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=CC, Toleranz=±5 %
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50000
10000
Frei Haus
ab € 0,00634*
€ 0,00967*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1
€ 5,90*
ab € 0,017*
€ 0,1001*
Lager 115
9825
25
€ 5,95*
ab € 0,0278*
€ 0,1419*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,5475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK
C1005C0G1H471J050BA
ab € 0,00754*
Ähnlich
KYOCERA AVX
04025A471JAT2A
ab € 0,00645*
Ähnlich
TDK
CGA2B2C0G1H471J050BA
ab € 0,00656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.