Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 20pF, 50V, 0402, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287870
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402JRNPO9BN200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0402JRNPO9BN200, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=20 pF, Länge=1 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=CC, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00355*
€ 0,00555*
Lager 115
9485
25
€ 5,95*
ab € 0,0195*
€ 0,1378*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C200J5GACTU
ab € 0,00548*
Ähnlich
KYOCERA AVX
04025A200JAT2A
ab € 0,00341*
Ähnlich
Multicomp
MC0402N200J500CT
ab € 0,00245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.