Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 470nF, 6.3V, 0201, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287821
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0201KRX5R5BB474
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0201KRX5R5BB474, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.3 mm, Höhe=0.3 mm, Kapazität=470 nF, Länge=0.6 mm, Nennspannung=6.3 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0201, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15000
15000
Frei Haus
ab € 0,0219*
€ 0,0381*
Lager 115
14850
25
€ 5,95*
ab € 0,0387*
€ 0,3008*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3008*
€ 0,35795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.