Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 100pF, 25V, 0201, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287818
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0201JRNPO8BN101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0201JRNPO8BN101, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.3 mm, Höhe=0.3 mm, Kapazität=100 pF, Länge=0.6 mm, Nennspannung=25 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0201, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=CC, Toleranz=±5 %
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5638
10
€ 14,99*
ab € 0,00265*
€ 0,01229*
Lager 115
14260
25
€ 5,95*
ab € 0,0133*
€ 0,1396*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0201C101J3GACTU
ab € 0,00456*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.