Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30287450 Herst.-Nr.: 8951480000 EAN/GTIN: 4032248742721 |
| | |
|
| | |
| Überspannungsschutzgerät, Typ=8951480000, Alternative (Alias)=VSPC 2CL 24VDC R, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-888, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-888, Breite=17.8 mm, Frequenz=2.3 MHz, Höhe=98 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=2.5 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=800 V, Nennstrom=450 mA, Pole=1, Tiefe=69 mm, Art des Anschlusskontakts=Steckmontage, Auslösemechanismus=-999, Montageart=Buchsenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=-999, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=UL Listed CE CSAEX EAC OVE GOST, Serien=VSPC VARITECTOR |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,61* | € 143,24* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 124,21* | € 149,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,35* | € 154,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 131,51* | € 156,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 133,60* | € 158,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|