| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30286020 Herst.-Nr.: 3549S-1AA-202A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drehpotentiometer, Typ=3549S-1AA-202A, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=22 mm, Höhe=18.5 mm, Nennleistung=2 W, Rotationswinkel=3600 °, Schaftdurchmesser=6.3 mm, Schaftlänge=21 mm, Widerstand=2 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Schlitz, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=3549, Toleranz=10 % |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 23,29* | € 29,75* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,07* | € 33,62* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 14,40* | € 33,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|