Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator 2200uF, 9.4A, 500V, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283260
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL250119222E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, Typ=MAL250119222E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=65 mm, Kapazität=2200 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=2.2 mA, Länge=105 mm, Nennspannung DC=500 V, Rippelstrom=9.4 A, Äquivalenter Vorwiderstand=77 mΩ, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Verschraubung, Polarität=-999, Verpackung=Box, Serien=PGM-ST, Toleranz=±20 %
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
102
1
Frei Haus
ab € 53,26*
€ 76,33*
16
Frei Haus
ab € 73,93*
€ 83,08*
47 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,23*
€ 105,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.