Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF / 500V dc, Ø 65mm x 105mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2236081
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL250119222E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 500V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 65 x 105mm
Länge = 105mm
Durchmesser = 65mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

Der Vishay Aluminiumkondensator wird in der Energiespeicherung in Motorantrieben, Heizungen, Lüftungen, Klimaanlagen, USV, Schweißen, Röntgengeräte, Mikrogitterschnittstellen, Solarwechselrichter, Windenergieanlagen, Gepulste wissenschaftliche Prüfgeräte usw. Es hat eine Nennkapazität von 2200 uF und eine Nennspannung von 500 V. Es hat eine Lebensdauer von 10 Jahren rund um die Uhr bei 50 °C. Er wird in Gehäusegröße 65 x 105 mm geliefert.Es ist RoHS-konform und bleifrei Er hat eine Nutzungsdauer von 5000 h bei +85 °C.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
500V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
65 x 105mm
Länge:
105mm
Durchmesser:
65mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, elko 2200µf 500v, alu elko vishay, alu elko, 2236081, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL250119222E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
102
1
Frei Haus
ab € 53,06*
€ 77,16*
Lager 108
16
Frei Haus
ab € 73,79*
€ 82,11*
47 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,26*
€ 105,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 1.313,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.