Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stundenzähler, 92x92mm, 24V, LCD, 7 Segmente, 13mm, 6 Stellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30282993
Hersteller:
     EMKO Elektronik A.S.
Herst.-Nr.:
     EZM-9935.2.00.0.1/00.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler ip 65
Stundenzähler, Typ=EZM-9935.2.00.0.1/00.00/0.0.0.0, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Breite Einbauöffnung=92 mm, Höhe Einbauöffnung=92 mm, Zeichenhöhe=13 mm, Zählfrequenz max.=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, 7 Segmente, Eingangstyp=NPN PNP, Funktionen=Betriebsstundenzähler Timer, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Hour Counting Capacity Min.=0, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Taste Zurücksetzen des Signals, Schutzart=IP65, Zählmodus=Erhöhen Verringern, Serien=EZM
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.