Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Einbaumessgerät, Prozess-Eingang, 69x69mm, 4 Stellen, 13mm, 100 ... 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30282951
Hersteller:
     EMKO Elektronik A.S.
Herst.-Nr.:
     ESM-7700.1.20.2.1/00.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Digitales Einbaumessgerät, Typ=ESM-7700.1.20.2.1/00.00/0.0.0.0, Breite Einbauöffnung=69 mm, Höhe Einbauöffnung=69 mm, Montagetiefe=88 mm, Zeichenhöhe=13 mm, Anzahl der Ziffern=4 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, 7 Segmente, Messfunktionen=Prozess-Eingang, Messgerätetyp=Prozessanzeige, Stromversorgung=100 ... 240 V, Messbereich Spannung=0 ... 50 mV 0 ... 5 V 0 ... 10 V, Serien=ESM, Strommessbereich=0 ... 20 mA 4 ... 20 mA
Weitere Suchbegriffe: Digitales Einbaumessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.